missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva™ ME25 0.45UM 315X640MM 100/PK, 100/Cs, MA: 10401682

Whatman™ ME25 Mixed Cellulose Ester (MCE) Filtration Membranes are characterized by a smoother and more even surface than pure nitrocellulose filters. Supplied as 315 mm x 640 mm sheets.

Marke:  Cytiva™ 10401682

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10900kg


Artikelnummer. 12475242

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »


Beschreibung

Beschreibung

  • Product Type: Filtration Membrane
  • Grade: ME25
  • Material: Mixed Cellulose Ester (MCE; cellulose acetate and nitrocellulose)
  • Shape: Rectangular Sheets
  • Dimensions (Metric): 315 mm x 640 mm
  • Pore Size: 0.45 μm
  • Quantity: 100 Pk.
Spezifikation

Spezifikation

Cellulosenitrat
0,45 μm
Gehäuse 100Pack
Membranfilter
Cellulosenitrat
ME25
Rectangular Sheets
315 x 640 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • ME25, 0.45µm 315 x 640mm

Signalwort
  • Achtung

Gefahrenkategorie
  • Entzündbarer Feststoff Kategorie 2

Gefahrenhinweis
  • H228-Entzündbarer Feststoff.

Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: nitrocellulose

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote