missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novex™ Novex™ 12% Tris-Glycine Plus, 1.0 mm, Midi Protein Gels

Novex Tris-Glycine Plus-Midi-Proteingele sind verbesserte auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophoresetechnologie basierende Polyacrylamid-Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglichen.

Marke:  Invitrogen™ WXP01212BOXA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.10000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15893274

  • 213.00 € / 10 Stück
Verfügbar ab: 07-12-2022
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.


Beinhaltet: Adapter für die BioRad Criterion Zelle

Beschreibung

Beschreibung

Novex Tris-Glycine Plus-Midi-Proteingele sind verbesserte auf der herkömmlichen Laemmli-Protein-Elektrophoresetechnologie basierende Polyacrylamid-Gele, die die Verwendung von Laemmli-Proben- und Laufpuffern ermöglichen. Die Gele bieten die reproduzierbare Trennung einer Vielzahl von Proteinen in gut aufgelöste Banden. Novex Tris-Glycin Plus Midi-Gele 1,0 mm dicke Gele mit breiterem Format (8 cm x 13 cm) für die Elektrophorese von Proteinproben mit höherem Durchsatz.

Zu den Merkmalen der Novex Tris-Glycin Plus Gele gehören:
Verbesserte Haltbarkeit: Lagerung der Gele bis zu 12 Monate bei 4 °C
Flexibilität: Verwendung für native und denaturierende Proteinassays
Schnelle Laufbedingungen: schnelles Trennen Ihrer Proteine mit konstanter Spannung in weniger als 60 Minuten

Wählen Sie das richtige Gelformat für Ihre Experimente
Novex Tris-Glycin Plus Midi-Gele werden in festen Konzentrationen zwischen 10 % und 12 % sowie Gradientenkonzentrationen von 4 bis 12 %, 4 bis 20 % und 8 bis16 % angeboten. Wählen Sie aus unseren zahlreichen Well-Formaten, darunter 12+2-, 20- und 26 Well-Formate.

Verarbeiten Sie Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form
Novex Tris-Glycin-Gele im WedgeWell-Format enthalten kein SDS und können verwendet werden, um Ihre Proteine in nativer oder denaturierter Form zu trennen. Für denaturierte Proteine empfehlen wir Novex Tris-Glycin-SDS-Probenpuffer (LC2676) und Novex Tris-Glycin-SDS-Laufpuffer (LC26754). Für native Proteine empfehlen wir Novex nativen Tris-Glycin-Probenpuffer (LC2673) und Novex nativen Tris-Glycin-Laufpuffer (LC2672). Der Proteinlauf mit den Gelen kann mit unserer XCell4 SureLock Midi-Zelle (WR0100) oder bequem mit der Bio-Rad Criterion Gelkammer mit unseren Adaptern (WA0999) durchgeführt werden.

Für den Transfer von Proteinen auf eine Membran empfehlen wir die Verwendung des Novex Tris-Glycin Transferpuffers (LC3675) bei der Durchführung des herkömmlichen Nasstransfers. Ein schneller halbtrockener Transfer kann mit dem Invitrogen Power Blotter oder ein schneller trockener Transfer mit dem iBlot 2 Gel-Transfergerät (IB21001) durchgeführt werden.

Recommended Storage

Store in refrigerator (2-8°C). Do not freeze.

Spezifikation

Spezifikation

Enthält Adapter
12 %
1,0 mm
Bis zu 45 µl + 15 µl
Denaturierend, nativ
12+2-Well, mit Adaptern
Novex™
Nasses Eis
13 cm
Bio-Rad Criterion Gelkammer
Midi
Tris-Glycin Plus
20 bis 250 kd
12 Monate
Molekulargewicht
10 Gele/Karton
Bei 2 bis 8 °C lagern. Nicht einfrieren.
8 cm
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote