missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL 100-5 SA Länge: 8 mm,
Marke: Macherey-Nagel™ 721487.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Spezifikation
6,5% | |
5 μm | |
100 Å | |
4 mm | |
Dimmoniumphosphat | |
Silika | |
Vorsäule | |
HPLC | |
Ionenaustausch |
2 bis 8 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ SA | |
Dimmoniumphosphat | |
Sulfonsäure | |
HPLC | |
Sphärisch | |
Gehäuse L9 |