missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ ChromCart HPLC-Vorsäule CC 8/4 NUCLEOSIL Anion II L=8 mm, ID: 4 mm
Marke: Macherey-Nagel™ 721452.40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
2 bis 7,5 | |
8 mm | |
HPLC-CC-Vorsäule | |
NUCLEOSIL™ Anion II | |
Diammonium-Wasserstoffphosphatpuffer | |
Vorsäule | |
HPLC |
10 μm | |
300 Å | |
4 mm | |
Diammonium-Wasserstoffphosphatpuffer | |
Silika | |
Leitfähigkeits- oder negative UV-Detektion | |
Sphärisch |