missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Macherey-Nagel™ NucleoSpin™ 8 Plasmidstreifen
Packungen mit zusätzlichen 8-Well-Filterstreifen oder Bindungsstreifen für die Isolierung von Plasmid-DNA in Sequenzierungsqualität aus E. coli-Kulturen durch Vakuum oder Zentrifugation mit dem NucleoSpin™8 Plasmid-Kit oder Core-Kit.
201.00 €
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Raumtemperatur (18–25 °C) |
---|---|
Format | 8-Well-Streifen |
Isolation Technology | Silika-Membran-Technologie |
Probentyp | E. coli-Kultur |
Effizienz | Bindungsvermögen: 20 μg |
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15880948
|
Macherey-Nagel™
740730.48S |
Bindungsstreifen |
201.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15870948
|
Macherey-Nagel™
740730.48F |
Filterstreifen |
201.00 €
48 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
NucleoSpin™ 8 Plasmid-Kit
- Zeitsparende parallele Isolierung von Plasmid-DNA
- Flexibles 8-Well-Streifenformat für unterschiedliche Durchsätze.
- Verarbeitung von bis zu 5 ml Bakterienkultur
- Filterstreifen für die praktische Filtration von bakteriellen Lysaten
- Verarbeitung unter Vakuum oder durch Zentrifugation
- Geeignet für die manuelle oder automatisierte Verarbeitung unter Vakuum
- Die innovative MN-Waschplatte minimiert das Risiko einer Kreuzkontamination
- Die Core-Kits enthalten grundlegende Elemente mit Schwerpunkt auf Automatisierungsplattformen
Spezifikation
Raumtemperatur (18–25 °C) | |
Silika-Membran-Technologie | |
Bindungsvermögen: 20 μg | |
NucleoSpin 8 Plasmid-Kit oder Core-Kit | |
8/Streifen | |
1–5 ml |
8-Well-Streifen | |
E. coli-Kultur | |
Elutionsvolumen: 75–150 μl | |
Isolierung von Plasmid-DNA | |
48 Streifen | |
45 min/6 Streifen |