missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Etiketten aus Nylon
Dauerhafte Klebeetiketten für den Einsatz in Tiefkühlgeräten
Marke: Brady™ 800781
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.18600kg
Beschreibung
Freezerbondz™ Etiketten kleben an bereits gefrorenen Röhrchen, Fläschchen, Gestellen und Flaschen. Material muss leicht überlappen.Spezifikation
UL-anerkannt, CSA-zugelassen, halogenfrei (DIN VDE 0472/Teil 815) | |
Acryl, Permanent | |
Matt | |
Thermotransfer | |
Kennzeichnung von Behältern und Lagern, allgemeine und industrielle Kennzeichnung, Laborkennzeichnung | |
1 | |
Rund | |
0,041 mm | |
9,53 mm |
Etiketten für LABXPERT und IDXPERT | |
Weiß | |
Nylon | |
Etikett | |
iDXPERT, LabXpert | |
300/Packung | |
40 bis 90 °C | |
12,7 mm |