missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck Nylon-Netzfilter, 80 μm

Hydrophile Nylonmembran

Marke:  Merck NY8009000

Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.00000kg

Artikelnummer. 11596445

  • 428.00 € / 50 Stück
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Nylonfilter sind mit einer breiten Palette an Lösungsmitteln kompatibel. Es stehen zwei Typen zur Verfügung: 1) Nylonmembranfilter mit Porengrößen von 0,20 bis 1,2 µm und 2) Netzfilter mit Netzöffnungen von 5 bis 180 µm.

Unser 5 µm-Netzfilter aus gewebtem Nylon (NY054700) wird in der Automobilindustrie häufig für Reinheitsanalysen verwendet.

Merkmale & Vorteile

  • Große Auswahl an Porengrößen erhältlich
  • Beständig gegenüber aggressiven Lösungsmitteln

Anwendungen: Entfernung und Klärung von Partikeln; Lösungsfiltration; Partikelanalyse; Farbüberwachung; Analyse der Sauberkeit in der Automobilindustrie

Spezifikation

Spezifikation

Weiß
Nylon
100 °C
Glatt
Hydrophil
40%
Glatt
Netzfilter
90 mm Durchm.
80 μm
Gehäuse NY80
Partikelfiltration, Partikelanalyse, Vorfiltration von Lösungsmittel sowie Farbüberwachung
40%
50 pro Packung
100 °C
9 cm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote