missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Kresol, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 g
2000 g
Beschreibung
o-Cresol is mainly used as a precursor to other compounds. Kolbe-Schmitt carboxylation gives o-cresotinic acid, a pharmaceutical intermediate. The muscle relaxant Mephenesin is an ether derived from o-cresol. Used as adhesives and sealant chemicals, fuels and fuel additives, intermediates, Solvents, Paints and coatings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
o-Cresol wird hauptsächlich als Vorläufer anderer Verbindungen verwendet. Die Kolbe-Schmitt-Carboxylierung ergibt o-Cresotinsäure, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Das Muskelrelaxans Mephenesin ist ein Ether, der aus o-Cresol abgeleitet ist. Wird für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte, Lösungsmittel, Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether. Nicht wasserlöslich, aber löslich in ungefähr 40 Teilen Wasser. Löslich in Tetrachlorkohlenstoff
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
o-Cresol wird hauptsächlich als Vorläufer anderer Verbindungen verwendet. Die Kolbe-Schmitt-Carboxylierung ergibt o-Cresotinsäure, ein pharmazeutisches Zwischenprodukt. Das Muskelrelaxans Mephenesin ist ein Ether, der aus o-Cresol abgeleitet ist. Wird für Klebstoffe und Dichtungsmittel, Kraftstoffe und Kraftstoffadditive, Zwischenprodukte, Lösungsmittel, Farben und Beschichtungen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Ether. Nicht wasserlöslich, aber löslich in ungefähr 40 Teilen Wasser. Löslich in Tetrachlorkohlenstoff
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Behälter dicht verschlossen lassen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Cresol |
Schmelzpunkt | 30°C to 34°C |
Dichte | 1.048 |
Siedepunkt | 190°C to 192°C |
Flammpunkt | 81°C (177°F) |
Geruch | Phenol-like |
Menge | 500 g |
UN-Nummer | UN3455 |
Beilstein | 506917 |
Empfindlichkeit | Light sensitive |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'