missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
O-Tolylacetonitril, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Beschreibung
o-Tolylacetonitrile is used as an important raw material and intermediate in organic Synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff. It is also used as an organic and chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
O-Tolylacetonitril wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als organisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Benzol, Ethylether, Ethanol.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
O-Tolylacetonitril wird als wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt in organischen Synthesen, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet. Es wird auch als organisches und chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich. Löslich in Benzol, Ethylether, Ethanol.
Hinweise
In einem dicht verschlossenen Behälter aufbewahren. In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, der sich nicht mit inkompatiblen Substanzen in Verbindung bringt.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | o-Tolylacetonitrile |
Dichte | 1.01 |
Siedepunkt | 211°C to 213°C |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Geruch | Almond-like |
Brechungsindex | 1.5275 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN3276 |
Beilstein | 907182 |
Löslichkeitsinformationen | Slightly soluble in water. Soluble in benzene,ethyl ether,ethanol. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'