missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zeiss™ Objektiv LD „A-Plan“
Entwickelt für Routineuntersuchungen. A-Plan-Ziele eignen sich ideal für eine Vielzahl von Anwendungen.
825.00 € - 1722.50 €
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Fokusabstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Vergrößerungsleistung | Fokusabstand | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15283465
|
Zeiss™
421241-9910-000 |
10X | 8,5 mm |
1135.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15263465
|
Zeiss™
421231-9910-000 |
20X. | 4,3 mm |
825.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12113921
|
Zeiss™
4210909902 |
Gehäuse 100X | 0,22 mm |
998.52 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 10-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11855163
|
Zeiss™
4212519910 |
20X | 4.3 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11875163
|
Zeiss™
4212619916 |
40X | 2 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
11865163
|
Zeiss™
4212619910 |
32X. | 3,1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
12163931
|
Zeiss™
421261-9910-000 |
32X. | 3,1 mm |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
|||||
Beschreibung
- Diese Objektivklasse stellt sowohl bei Routine- als auch bei Forschungsaufgaben eine gute Alternative zu Achroplan Objektiven dar.
- A-Plan Objektive zeichnen sich durch hohe Kontrastfähigkeit aus und lassen sich mit Okularen mit einem Sichtfeld bis zu 23 mm einsetzen.
- Sie ermöglichen kontrastierende Methoden von Hellfeld bis Phasenkontrast.
- Bei Anregungswellenlängen innerhalb des sichtbaren Spektrums können sie für Epifluoreszenzarbeiten verwendet werden.
Spezifikation
LD A-Planobjektiv | |
Je 1 |