missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ OIML E1-Gewichteset

Artikelnummer. 16682332 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
10 kg bis 1 g
10 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16682332 100 g bis 1 g 1 Stück
16682322 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16692322 50 g bis 1 mg 1 Stück
16672332 50 g bis 1 g 1 Stück
16602332 100 g bis 1 mg 1 Stück
16612332 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16692332 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16622332 500 g bis 1 mg 1 Stück
16602342 500 g bis 1 g 1 Stück
16632332 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16612342 1 kg bis 1 g 1 Stück
16642332 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16622342 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16652332 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16632342 5 kg bis 1 g 1 Stück
16662332 10 kg bis 1 mg 1 Stück
16642342 10 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16682332 Lieferant Ohaus™ Lieferanten-Nr. 30517997
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Angepasst, um die Toleranzen gemäß OIML E1 zu erfüllen oder zu übertreffen

  • OIML Klasse E1 bietet hohe Genauigkeit mit engen Toleranzbereichen und garantierter Unsicherheit 1/3 der Toleranz
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und haben eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche
  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 20 Kilogramm hergestellt aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden, um Ihre Investition zu schützen
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität Kein Zertifikat
Material Troemner Legierung 8
Masse 100 g bis 1 g
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 9/Packung
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.