missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ohaus™ OIML F2 Gewichteset, NVLAP-Zertifikat

Artikelnummer. 16692212 Alle ansehen Ohaus Produkte
Change view
Click to view available options
Masse:
1 kg bis 1 g
1 kg bis 1 mg
100 g bis 1 g
100 g bis 1 mg
2 x 2 kg bis 1 g
2 x 2 kg bis 1 mg
2 x 200 g bis 1 g
2 x 200 g bis 1 mg
5 kg bis 1 g
5 kg bis 1 mg
50 g bis 1 g
50 g bis 1 mg
500 g bis 1 g
500 g bis 1 mg
500 mg bis 1 mg
Packungsgröße:
1 Stück
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Masse unitSize
16692212 100 g bis 1 g 1 Stück
16632222 500 mg bis 1 mg 1 Stück
16622222 50 g bis 1 mg 1 Stück
16612222 50 g bis 1 g 1 Stück
16602222 100 g bis 1 mg 1 Stück
16672192 2 x 200 g bis 1 mg 1 Stück
16662192 2 x 200 g bis 1 g 1 Stück
16682212 500 g bis 1 mg 1 Stück
16672212 500 g bis 1 g 1 Stück
16662212 1 kg bis 1 mg 1 Stück
16652212 1 kg bis 1 g 1 Stück
16652192 2 x 2 kg bis 1 mg 1 Stück
16642192 2 x 2 kg bis 1 g 1 Stück
16642212 5 kg bis 1 mg 1 Stück
16632212 5 kg bis 1 g 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 16692212 Supplier Ohaus™ Supplier No. 30390847
Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Lieferung mit einem NVLAP-akkreditierten Zertifikat und justiert auf Erfüllung oder Überschreitung von OIML F2-Toleranzen

  • Gewichte in Massen von 1 Gramm bis 1 Kilogramm aus Troemner Legierung 8 Edelstahl, der eine genau kontrollierte Dichte (8,03 g/cm3), extrem niedrige magnetische Eigenschaften, gute Stabilität und Korrosionsbeständigkeit aufweist
  • Die Gewichte werden in hochwertigen Koffern geliefert, um sicherzustellen, dass die Gewichte sicher, sauber und staubfrei gehalten werden
  • Das NVLAP-Kalibrierzertifikat gemäß ISO 17025 zertifiziert und kann über ILAC erkannt werden
  • Die Oberflächen der Gewichte erfüllen oder übertreffen OIML R 111 und verfügen über eine hochpolierte spiegelähnliche Oberfläche, die Kratzer und Fremdkörper auf dem Gewicht leicht sichtbar macht und so Stabilität und Langlebigkeit gewährleistet
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Zertifizierung/Konformität NVLAP-akkreditiertes Zertifikat
Material Troemner Legierung 8
Masse 100 g bis 1 g
Enthält Schutzhülle
Verpackungsmenge 9/Packung
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.