missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Diba Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei einstellbaren Endstücken

Omnifit™ EZ Chromatographiesäulen mit zwei verstellbaren Endstück sind ergonomisch gestaltete Endstücke, die eine einfache und schnelle Höheneinstellung ermöglichen

Marke:  Diba 006EZ-06-15-AA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.34000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15885324

  • 501.65 € / 1 Stück

Verfügbar ab: 19-01-2023
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Zwei (0.5 m und 2 m) 1/16 Zoll PTFE-Schlaucheinheiten mit einem 1/4-28 UNF-PP-Anschluss an einem Ende, einem Fritten-Kit (enthält zwei mit je 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem konischen Click-N-Seal® 10-32 PEEK-Anschlussstück.

Beschreibung

Beschreibung

  • PEEK™-Säulengewinde bieten eine hervorragende Haltbarkeit
  • Präzise Borosilikatglassäulen sorgen für chemische Resistenz, Sichtbarkeit und Leistung
  • Die hervorragende Frittenplatzierung sorgt für zusätzliche Lagerhalterung und gleichmäßige Verteilung des Probenflusses
  • Mit den wiederverwendbaren Säulen können Sie speziell für Ihre Anwendung abgestimmte eigene Medien verpacken
Spezifikation

Spezifikation

Flüssigchromatographie (LC)
4 bis 40 °C
900 psi
0.1 bis 4.1 ml
Borosilikatglas, PTFE, PE, FKM/FPM
Zwei (0.5 m und 2 m L) 1/16 in. AD PTFE-Schlaucheinheit mit 1/4-28 UNF PP-Anschluss an einem Ende, einem Frit-Kit (enthält jeweils zwei 10 μm PE-, 10 μm PTFE- und 30 μm PTFE-Fritten) und einem Click-N-Seal™ 10-32 konischen PEEK-Anschluss.
6,6 mm
Omnifit™ EZ Chromatographiesäule mit 2 einstellbaren Endstücken, 6.6 x 150 mm; je 1
10 μm und 30 μm
150 mm
40 °C
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote