missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kinesis™ Omnifit™ Glassäulen für die Flüssigchromatographie mit niedrigem/mittlerem Druck

Standardmäßiges wässriges System mit einem chromatographischen Röhrchen aus Borosilikatglas und einem PTFE-Kolben

Marke:  Kinesis™ 006BCC-06-40-AA

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.20000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13113974

  • 565.00 € / 1 Stück


Verfügbar ab
25-11-2020
Zum Warenkorb hinzufügen

Beinhaltet: Die Säulenbaugruppe umfasst
  • Eine Säule aus Borosilikatglas mit Präzisionsbohrung
  • Entweder ein feststehendes PTFE-Endstück und ein verstellbares Endstück mit 25 μm-PE-Fritten oder zwei feste PTFE-Endstücke mit 25 μm-PE-Fritten
  • Zwei 1/4 Zoll-28-UNF-Endkappen zum direkten Anschluss an die farbige Kappe am Säulenende
Das Anschluss-Kit umfasst:
  • Einmal 2 m × 1/16 Zoll Außendurchmesser PTFE-Schlauch mit 1/4 Zoll-28-UNF-Anschluss
  • Einmal 0.5 m × 1/16 Zoll Außendurchmesser PTFE-Schlauch mit 1/4 Zoll-28-UNF-Anschluss
  • Zwei M6-Endkappen, damit die Säule problemlos in einem M6-Anschlusssystem verwendet werden kann
Fritten-Kit
  • Zwei 25 μm-PTFE-Fritten
  • Zwei 10 μm-PTFE-Fritten
  • Zwei 10 μm-PE-Fritten

Benötigt : Ersatzglassäulen, feste und verstellbare Endstücke, Fritten und O-Ringe sind separat erhältlich. Zubehör wie Werkzeuge zum Einsetzen und Entfernen von Fritten, Packhülsen, Säulenmäntel, Silikondichtungen, Septuminjektoren und Entlüftungsventile sind ebenfalls separat erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Thermo Fisher Scientific Kundendienstvertreter.

Beschreibung

Beschreibung

  • Robust und einfach zu verwenden
  • Biokompatibel

  • Auswahl von Säulen mit fester oder einstellbarer Höhe; Säulen mit verstellbarem Endstück haben eine maximale Höhe von 80 mm (mit Feineinstellung, um das Risiko einer Störung des gepackten Betts zu minimieren)
  • Für ein lösungsmittelbeständiges System, das den härtesten Laborchemikalien standhalten kann, ersetzen Sie einfach die 25 μm-Polyethylenfritte in jedem Endstück durch die PTFE-Fritte im mitgelieferten Fritten-Kit

Säulen mit 3.0 mm Innendurchmesser (Bohrungsgröße) sind nur mit festen Endstücken an beiden Enden erhältlich und enthalten keine Fritten-Kits.

Spezifikation

Spezifikation

Ja
4 °C bis 20 °C
Leere Chromatographiesäule
25μ m
12.7 ml
Borosilikatglas
Fertig montiert in FF-, AF- oder AA-Konfiguration aus Borosilikatglassäule mit Präzisionsbohrung, 2 Endstücke mit 25 μm Polyethylen-Fritten, Fritten-Kit mit 2 x 30 und 10 μm PTFE-Fritten, 2 x 10 μm Polyethylen-Fritten, Anschluss-Kit bestehend aus 2 und 0.5 m x 0.062 Zoll Außendurchmesser PTFE-Schläuche mit 0.25 Zoll 28 UNF-Anschluss, zwei M6-Endkappen, FKM/FPM O-Ring, Acetal-Einstellmutter und -Sicherungskappe, mit Glas gefüllter Polypropylen-Anschlusskappe und Befestigungsmuttern
LC für niedrigen/mittleren Druck
6.6 mm
900 psi
1 bis 14
400 mm
Two adjustable endpieces
Videos
Dokumentation