Learn More
Boekel Scientific™ Orbitale und horizontale Schüttelwasserbäder
Für verschiedenste Schüttelprotokolle mit Temperaturregelung geeignet.
Marke: Boekel Scientific™ 290400-2
Weitere Details : Netto-Gewicht : 19.00000kg
Beschreibung
Der einzigartige, magnetisch gekuppelte Schüttelmechanismus ermöglicht sowohl orbitales als auch lineares Schütteln, indem die Ausrichtung der Schüttelschale einfach von einem Modus zum anderen geändert wird.
- Kapazität: 28 l (7.39 gal.)
- Temperatur- und Drehzahlregelung für PID-Mikroprozessor
- Temperaturbereich: Umgebungstemperatur von +5 bis 99 °C
- Temperaturstabilität und -homogenität: ±0.1 °C
- Digitale Temperatureinstellung mit LED-Anzeige, Auflösung: 0.1 °C
- Werkseitig programmierte Drei-Punkt-Temperaturkalibrierung über den gesamten Temperaturbereich
- Vom Anwender einstellbare Sicherheitsabschaltung bei Übertemperatur
- Anpassbare Drehzahlregelung von 20 bis 200 U/min in Stufen von 1 U/min
- Orbitalradius: 10 mm
- Lineare Hublänge: 20 mm
- Digitale Zeitschaltuhr bis 99 Std. und 59 Min.
- Ablaufhahn mit Schnellverschluss
Bestellinformation
L x B x H: 55.9 x 33 x 35.6 mm (22 x 13 x 14 Zoll). Gewicht: 15.4 kg (34 lb.)
Spezifikation
7,33 gal. | |
28 l | |
Umgebungstemperatur +5 °C bis 99 °C | |
LED | |
20 bis 200 U/min | |
0.2 °C | |
55.9 x 33 x 35.6 cm (22 x 13 x 14 in.) | |
55.9 cm | |
33 cm | |
35.6 cm | |
44.5 lb | |
34 lb | |
230 V 50/60 Hz | |
50/60 Hz |
Mikroprozessor, PID | |
UL, CSA , CE | |
Orbitale und horizontale Schüttelwasserbäder | |
Großer Bereich des temperaturgesteuerten Schüttelprotokolls | |
0.1 °C | |
Einstellbar bis 99 Stunden und 59 min | |
22 Zoll | |
13 Zoll | |
14 Zoll | |
1 cm | |
20.2 kg | |
15.4 kg | |
230 V |