missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Molecular Probes™ Oregon Green™ 514 Carboxylic Acid, Succinimidyl Ester
Oregon Green™ 514 Carboxylsäure, Succinimidylester
Marke: Molecular Probes™ O6139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
Der aminreaktive Oregon Green™ 514 Succinimidylester kann verwendet werden, um grün fluoreszierende Biokonjugate mit Anregungs-/Emissionsmaxima bei ∼489/526 nm zu erzeugen.Dieses fluorierte Analogon von Fluorescein überwindet einige der wichtigsten Einschränkungen von Fluorescein, einschließlich größerer Photostabilität und eines niedrigeren pKa, wodurch seine Fluoreszenz im physiologischen pH-Bereich im Wesentlichen pH-unempfindlich ist.
Spezifikation
5 mg | |
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Raumtemperatur | |
Oregon Green™ 514 | |
Oregon Green™ | |
489 |
Succinimidyll-Ester | |
Amin | |
Aktiv-Ester, Succinimidylester | |
Klassische Farbstoffe | |
526 |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.