missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hanna Instruments™ ORP-/pH-/Temperaturtester

Artikelnummer. 10305534
Change view
Click to view available options
Bereich (pH):
-2 bis 16
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bereich (pH) unitSize
10305534 -2 bis 16 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10305534 Lieferant Hanna Instruments™ Lieferanten-Nr. HI98121
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Gerät ist so konzipiert, dass es praktisch überall gut lesbar ist. Hanna Instruments™ ORP/pH/Temperatur-Tester ist ein wasserfestes pH-, ORP- und Temperaturmessgerät mit vollständig abgedichtetem Gehäuse gegen Feuchtigkeit. Löscht Verstopfungen leicht mit Tuchverbindung.

Wasserfestes pH-, ORP- und Temperaturmessgerät mit Gehäuse, das vollständig gegen Feuchtigkeit abgedichtet ist und zum Schwimmen entwickelt wurde. Ersetzen Sie die Elektroden durch den runden Edelstahlverbinder, der sich 3 mm herausziehen lässt, um die Verstopfung zu beseitigen.
  • Überwachen Sie gleichzeitig sowohl den pH-Wert als auch das Redoxpotenzial.
  • Wasserdicht
  • Automatischer Temperaturausgleich
  • Speicherfunktion
  • Einfach zu bedienen, sparsam.

Spezifikation

Genauigkeit (Temperatur) ±0,5 °C
Genauigkeit (mV) ±0,2
Genauigkeit (pH) ±0,05
Kalibrierung Automatisch
Bereich (pH) -2 bis 16
Auflösung (pH) 0.01
Bereich (mV) ± 1000
Bereich (ORP) ± 1000 mV
Auflösung (mV) 0.1  mV
Calibration Points 1 oder 2 mit zwei Sätzen von Standardpuffern (pH 4,01 / 7,01 / 10,01 oder pH 4,01 / 6,86 / 9,18)
Temperaturbereich (metrisch) -5,0 bis +60,0 °C
Auflösung (Temperatur) 0,1 °C
Abmessungen (L x B x H) 163 x 40 x 26 mm
Gewicht (metrisch) 100 g
Nachweisbereich pH -2,00 bis 16,00
Temperaturkompensation Automatisch für pH-Messwerte
Akkutyp 1.5 V
Typ ORP-/pH-/Temperaturtester
Akkulaufzeit Ungefähr 250 h Dauerbetrieb
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.