missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Gonotec™ Osmomat™ 3000 Gefrierpunkt-Osmometer mit Drucker

Artikelnummer. 15853741
Click to view available options
Spannung:
100/240 V
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 15853741

Marke: Gonotec™ 32.1

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Gonotec™ Einzelproben-Gefrierpunkt-Osmometer wurde speziell für Routinemessungen im medizinischen Bereich entwickelt. Es eignet sich auch sehr gut für Messungen in Forschung und Industrie.

  • Bestimmt die Gesamtosmolalität wässriger Lösungen
  • Erfordert nur sehr kleine Probenvolumen
  • Ideal für den Einsatz bei extremen Messaufgaben
  • Anwenderfreundliches Touchscreen-Display
  • QM-Unterstützung
  • Automatische Kalibrierung durch Verwendung von Gonotec Kalibrierstandards
  • Kalibrierung: 2- oder 3-Punkt
  • Ergebnisse werden als fertiges Dokument an den integrierten Drucker gesendet
  • USB oder RS232 für die Datenübertragung an einen PC
  • Das letzte Ergebnis bleibt auch nach der automatischen Umschaltung in den Standby-Modus für die Ablesung verfügbar
  • Robuste Konstruktion
  • Sprachoptionen sind verfügbar

Spezifikation

Stromstärke 45 V
Displaytyp LCD-Touchscreen
Frequenz 50/60 Hz
Spannung 100/240 V
Kühlmittel (2) Peltier-Kühlsysteme mit Wärmeabgabe durch Luft
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeinmedizin, Routine und Forschung, forensische Medizin, Elektronenmikroskopie, Physiologie, klinische Labore, Intensivpflege-Labore, Pädiatrie, Gynäkologie, In-vitro-Fertilisation, Urologie, Nephrologie, Hämodialyse/Hämofiltration, Veterinärmedizin, Botanik, Pharmazie, Apotheken
Messzeit 60 s
Bereich 0 bis 3.000 mOsmol/kg H2O
Wiederholgenauigkeit < ±2-stellig (0-400) mOsmol/kg H2O, < ±0,5 % (400 – 1.500) mOsmol/kg H2O, < ±1 % (1.500 – 3.000] mOsmol/kg H2O)
Auflösung 1 mOsm/kg H2O
Probengröße 50 μl (optional 15 μl)
Betriebstemperatur (metrisch) 10 °C° bis 35 °C°
Gewicht (metrisch) 6,4 kg
Abmessungen (L x B x H) 220 x 205 x 360 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt