missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chemsplash Ärmelschoner (Paar) mit Strickbündchen
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 30058476
Change view
Click to view available options
Länge (metrisch):
49.5 cm
Packungsgröße:
200 Paare
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) unitSize
30058476 49.5 cm 200 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30058476 Lieferant Chemsplash Lieferanten-Nr. 2557.400.6495
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Der Chemsplash Der gestrickte Ärmelüberzug besteht aus Chemsplash weiches und mikroporöses Gewebe. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub.

Chemsplash Gestrickter Ärmelüberzug

  • Chemsplash 55 g/m² Typ PB 6B Gewebe
  • Mikroporös, weich und angenehm anzufassen
  • Flusenarme Strickbündchen
  • Anti-Static Material
  • Silikon- und latexfrei
  • Nicht fusselnd
  • 49,5 cm Länge
  • Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9
  • PFAS-frei

Beschreibung: Die Chemsplash Der gestrickte Ärmelüberzug besteht aus Chemsplash weiches und mikroporöses Gewebe. Es ist robust und beständig gegen Chemikalienspritzer und Staub. Dieser Stoff ist antistatisch gemäß EN1149-5:2008, fusselfrei und für Reinraumanwendungen geeignet. Entspricht ISO Reinraum 14644-1:2015 Reinraumklasse 5-9. Chemsplash Accessoires können dazu dienen, den Träger vor seiner Umgebung oder die Umgebung vor dem Träger zu schützen. Die Produktreihe wurde so konzipiert, dass sie maximalen Tragekomfort bietet.

Spezifikation

Größe Universal
Produkttyp Schutzhülle
Material Mikroporöses Verbundmaterial
Farbe Weiß
Sterilität Unsteril
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Verschlusstyp Elastisches Obermaterial mit Strickbündchen
Saumtyp Genäht
Latexfrei Ja
Länge (angloamerikanisch) 19.49 in.
Länge (metrisch) 49.5 cm
Cleanroom Class Klasse 100-100.000 (ISO 5-8)
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.