missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Führen Sie mehrere Gele gleichzeitig mit Thermo Scientific™ Owl™ A2-OK Mehrgel-Elektrophoresesystemen aus, die auch für Lehrlabore geeignet sind.
Hauptmerkmale:- Bis zu sechs 7 x 8 cm Minigels können auf einem System ausgeführt werden
- Die mitgelieferten Kämme dienen zum Screening von bis zu 120 Proben gleichzeitig
- Das Thermo Scientific™ EasyCast™ Gussdesign ermöglicht das Gießen ohne Band oder Stöpsel
- Für UV-Strahlung durchlässige UVT-Gelträger können zur einfachen Photodokumentation direkt unter dem Transilluminator platziert werden
- Eine Lehrkraft kann mit einem System und einem Netzgerät bis zu 12 Studenten unterrichten
Enthält:
Pufferkammer mit dreistelligem Nivellierungsfuß; Thermo Scientific™ Supersafe™ Deckel mit angeschlossenen Netzkabeln; sechs EasyCast UVT Geltabletts mit Dichtung; zwölf 10-Well, doppelseitige Kämme, 1.0/1.5 mm dick; zwei externe Gelrollen; Geltablett Halter
Spezifikation
CE-Kennzeichnung | |
7 cm x 8 cm | |
Elektrophoresesystem für mehrere Gele | |
2.3 l | |
14.8 Zoll | |
8 cm | |
32.5 cm | |
4.1 Zoll |
Gelgröße: Bis zu sechs 7 x 8 cm; Puffervolumen: 2.3 ml; L x B x H: 37.5 × 32.5 × 10.5 cm | |
Owl™ | |
5 bis 144 | |
37.5 x 32.5 x 10.5 cm (14.8 x 12.8 x 4.1 in.) | |
37.5 cm | |
12.8 Zoll | |
7 cm | |
10.5 cm |