missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxalsäure-bis(cyclohexylidenehydrazid), 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide) |
Namenshinweis | 98% |
Schmelzpunkt | 208.0°C to 214.0°C |
Farbe | Weiß |
Verlust bei Trocknung | 0.5% max. |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 25 g |
Beilstein | 07, IV, 25 |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Oxalic acid bis(cyclohexylidenehydrazide)
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'