missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Oxazol-5-carbonsäure, ≥ 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Decarboxylative cross-coupling of thiazole and oxazole-5-carboxylic acids with aryl halides is reported.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wurden decarboxylative Kreuzkopplungen von Thiazol und Oxazol-5-Carboxylsäure mit Arylhalogeniden nachgewiesen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Es wurden decarboxylative Kreuzkopplungen von Thiazol und Oxazol-5-Carboxylsäure mit Arylhalogeniden nachgewiesen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Oxazole-5-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | ∽245°C (decomposition) |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 113.07 |
Reinheit (%) | ≥98% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'