Learn More
Thermo Scientific™ Gammabestrahlte Trypton-Soja-Bouillon (dehydriert)
Kultivieren Sie eine Vielzahl von Organismen mit diesem gammabestrahlten Medium, das sich besonders für Media-Fill-Tests eignet.
139.00 € - 1190.00 €
Spezifikation
Beschreibung | Trypton-Soja-Bouillon, gammabestrahlt |
---|---|
Form | Pulver |
Produkttyp | Trockennährmedien |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10198002
|
Thermo Scientific™
CM1016B |
500 g |
139.00 €
500 Gramm |
Verfügbar ab: 21-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10461703
|
Thermo Scientific™
CM1016T |
5 kg |
1190.00 €
5 Kilogramm |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Kultivieren Sie eine breite Palette von Organismen mit nahrhafter Thermo Scientific™ Oxoid™ Gammabestrahlter Trypton-Soja-Bouillon (TSB) (dehydriert), die mittels Strahlung sterilisiert wurde.Gammabestrahlte Trypton-Soja-Bouillon eignet sich besonders für die mikrobiologische Validierung aseptischer Abfüllung (Media-Fill-Test).
Media-Fill-Tests sind eine Validierungsmethode, mit der die Güte der aseptischen Verarbeitung in der pharmazeutischen Industrie bewertet wird.Pharmazeutische Produkte werden durch gammabestrahlte TSB ersetzt. Das Nährmedium wird dann genau den gleichen Verfahrensbedingungen wie die Produkte unterzogen, einschließlich Befüllung und Verschluss, um sicherzustellen, dass während des Prozesses keine mikrobielle Kontamination auftritt.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Trypton-Soja-Bouillon, gammabestrahlt | |
Pulver | |
Trockennährmedien |
Nur für Laboranwendungen