Learn More
Thermo Scientific™ Hoyle-Medium-Basis (dehydratisiert)
Isolieren und differenzieren Sie Corynebacterium diphtheriae-Typen mit diesem selektiven Medium.
Marke: Thermo Scientific™ CM0083B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Isolieren und differenzieren Sie Corynebacterium diphtheriae-Typen mit der Thermo Scientific™ Oxoid™ Hoyle-Medium-Basis (dehydratisiert).
Hoyle-Medium ist die bekannte Modifikation1 des Neills-Medium zur kulturellen Isolation und Differenzierung von Corynebacterium diphtheriae-Typen. Hoyle-Medium übt nicht die vom Neills-Medium her bekannte Hemmwirkung auf einige Mitis-Typen aus, sondern ergibt mit allen Arten von Corynebacterium diphtheriae ein sehr schnelles Wachstum, so dass eine Diagnose nach 18 Stunden Inkubationszeit möglich ist.
Corynebacterium diphtheriae ist ein stabförmiges, grampositives, nicht sporenbildendes und nichtmotiles Bakterium, das Diphtherie verursacht. Diphtherie kann zu Atembeschwerden, Herzversagen, Lähmung und sogar zum Tod führen.
Hoyle-Medium-Basis ist ein hochselektives Medium, das parallel zu nicht-selektiven Medien wie Blutagar verwendet wird. Im Gegensatz zu nicht-selektiven Medien sollte Hoyle-Medium durch Reiben des Kehlabstriches (oder anderen Materials) über die gesamte Oberfläche inokuliert werden. Eine Ausbreitung mit einer Platinschleife ist nicht erforderlich.
Kolonie-Eigenschaften
Corynebacterium diphtheriae Typ gravis - graue Kolonien, 1,5 bis 2,5 mm Durchmesser, stumpfe, matte Oberfläche. Können leicht aufgewölbt sein und eingerückte Ränder aufweisen. Die Kolonien können entlang der Oberfläche des Mediums verschoben werden.
Corynebacterium diphtheriae Typ mitis - graue Kolonien, 1,5 bis 2,0 mm Durchmesser mit regelmäßigen Rändern und glänzender Oberfläche. Häufig auftretende Größenschwankungen.
Corynebacterium diphtheriae Typ intermedius - graue Kolonien, 0,5 bis 0,75 mm Durchmesser mit glänzender Oberfläche. Die Kolonien sind sehr einheitlich in der Größe mit dunkleren Zentren.
Corynebacterium hofmannii - meist gerundet, weiß oder gräulich, 0,5 bis 0,75 mm Durchmesser. Die Kolonien können bis zu 1 mm Durchmesser haben, während sie in stärker inokulierten Bereichen schwarz und bei guter Isolierung weiß sind.
Corynebacterium xerosis - schwarz glänzende Kolonien mit variabler Größe.
Streptokokken - kleine schwarze oder bräunlich-schwarze Kolonien
.
Es können gelegentlich andere Organismen wachsen, die dem Corynebacterium diphtheriae Typ intermedius ähneln, aber größer sind, während Sporen von Anaerobien bräunliche Mukoidkolonien hervorbringen können.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich. Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific
Spezifikation
Hoyle Medienbasis | |
Trockennährmedien | |
Für 12.5 l Medium |
Pulver | |
500 g |
Nur für Laboranwendungen