Learn More
Thermo Scientific™ Oxoid™ modifiziertes Karmali-Selektiv-Supplement
Ein blutfreies selektives Medium zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli, wenn es bei42° C inkubiert wird
Marke: Thermo Scientific™ SR0205E
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
Oxoid Modified Karmali Selektivzusatz für ein blutfreies Selektivmedium zur Isolierung von Campylobacter jejuni und Campylobacter coli bei Inkubation bei 42 °C.
- Alternatives Supplement mit Amphotericin B als Ersatz für Cycloheximid
- Zum Hinzufügen zur Campylobacter Agarbase, Artikel-Nr. CM0935B
- Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium
Spezifikation
Karmali | |
Gefriergetrocknet | |
10 Stück/Packung |
Modifiziertes Karmali Selektiv-Supplement | |
Selektive Ergänzung | |
Jedes Fläschchen ist ausreichend für 500 ml Medium |