Learn More
Thermo Scientific™ Harnstoff-Bouillonbasis (dehydriert)
Mit diesem Medium lassen sich Urease produzierende Enterobacteriaceae von Mitgliedern der Gattungen Salmonella und Shigella unterscheiden.
Marke: Thermo Scientific™ CM0071B
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
Bei der routinemäßigen Untersuchung von Rektalabstrichen und Fäkalien mit Thermo Scientific™ Oxoid™ Harnstoff-Bouillonbasis (dehydriert) lassen sich Urease produzierende Enterobacteriaceae von Mitgliedern der Gattungen Salmonella und Shigella unterscheiden.Dies ist eine flüssige Modifikation von Christensen Medium1, das von Maslen eingeführt wurde.
_X000D_Diese Modifikation ermöglicht die Inokulation mit der Pasteur-Pipette und es ist einfacher, Kontaminationen während der Lagerung zu erkennen.Laut Maslen ist es auch einfacher, positive Ergebnisse zu erkennen.
Maslen stellte fest, dass bei der Routineuntersuchung von Fäkalien auf Salmonellen und Shigella-Organismen viele nicht laktosefermentierende Kolonien später zu den Urease-positiven Proteae gehörten.Er entwickelte dieses Medium zu einem Mittel weiter, mit dem sich letztere Organismen schnell erkennen und eliminieren ließen, was viel Zeit und Medien einsparte.Laut Maslen sidn die Vorteile des Flüssigmediums:
1.Eine Pasteurpipette kann zur Inokulierung anderer diagnostischer Medien verwendet werden.
2.Schnelles Wachstum ist die Folge, und es war möglich, eine klare positive Reaktion innerhalb von zwei bis fünf Stunden bei 35°°C zu erkennen.
3.Kontaminationen während der Lagerung lassen sich einfacher ermitteln.
Nicht alle Produkte sind in allen Ländern erhältlich.Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage.
Remel™ und Oxoid™ Produkte sind jetzt Teil der Marke Thermo Scientific.
Spezifikation
Industrieanwendung: AOAC, FDA. | |
Pulver | |
500 g |
Harnstoff-Bouillonbasis (Christensen-Bouillonbasis) | |
Trockenkulturmedien | |
Für 55,6 l Medium |