missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Cymol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
500 mL
2500 mL
Beschreibung
It is used in heat-exchange media, metal polishes, and thinners for lacquers/varnishes. Also used to make para-cresol, carvacrol, and synthetic resins. It is also used as a component of commercial terpene solvent mixtures.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Es wird in Wärmeaustauschmedien, Metallpolituren und Verdünnern für Lacke verwendet. Wird auch zur Herstellung von Para-Cresol, Carvacrol und synthetischen Harzen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von kommerziellen Terpen-Lösungsmittelgemischen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich zu 0.023 g/l bei .20 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es wird in Wärmeaustauschmedien, Metallpolituren und Verdünnern für Lacke verwendet. Wird auch zur Herstellung von Para-Cresol, Carvacrol und synthetischen Harzen verwendet. Es wird auch als Bestandteil von kommerziellen Terpen-Lösungsmittelgemischen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich zu 0.023 g/l bei .20 °C.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Cymene |
Schmelzpunkt | -68°C |
Dichte | 0.86 |
Siedepunkt | 176°C to 178°C |
Flammpunkt | 47°C (116°F) |
Geruch | Aromatic |
Brechungsindex | 1.49 |
Menge | 500 mL |
UN-Nummer | UN2046 |
Beilstein | 1903377 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'