missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Fluortoluol 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
100 g
250 g
Verpackung:
Glasflasche
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Fluorotoluene |
Namenshinweis | 97% |
Schmelzpunkt | -56°C |
Farbe | Farblos bis hellgelb |
Dichte | 1.0000g/mL |
Siedepunkt | 116°C |
Flammpunkt | 10°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Glasflasche |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Fluorotoluene
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'