missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Terphenyl, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
250 g
Beschreibung
p-Terphenyl is a specialty material, and may be used in ionized radiation detectors, nonpolar laser dye, and single molecule optical probe of scanning near-field microscopy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
p-Terphenyl ist ein Spezialmaterial und kann in ionisierten Strahlungsdetektoren, unpolaren Laserfarbstoffen und optischen Einzelmolekülsonden zur Messung in der Nahfeldmikroskopie verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Benzol. Stark löslich in heißem Ethylalkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
p-Terphenyl ist ein Spezialmaterial und kann in ionisierten Strahlungsdetektoren, unpolaren Laserfarbstoffen und optischen Einzelmolekülsonden zur Messung in der Nahfeldmikroskopie verwendet werden.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser. Löslich in heißem Benzol. Stark löslich in heißem Ethylalkohol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Terphenyl |
Schmelzpunkt | 212°C to 215°C |
Dichte | 1.23 |
Siedepunkt | 405°C |
Flammpunkt | 207°C (404°F) |
Menge | 250 g |
Beilstein | 1908447 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. Soluble in hot benzene. Very soluble in hot ethyl alcohol. |
Formelmasse | 230.31 |
Reinheit (%) | ≥99% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'