missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Tolylmagnesiumbromid, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 mL
800 mL
Verpackung:
AcroSeal™ Glasflasche
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Tolylmagnesium bromide |
Dichte | 0.8660g/mL |
Flammpunkt | -40°C |
Verpackung | AcroSeal™ Glasflasche |
Strukturformel | CH3C6H4MgBr |
Menge | 100 mL |
Relative Dichte | 0.866 |
Formelmasse | 195.34 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- p-Tolylmagnesium bromide, ca. 0.4M(10%) solution in diethyl ether
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H224-Flüssigkeit und Dampf extrem entzündbar.
- EUH014-Reagiert heftig mit Wasser.
- EUH019-Kann explosionsfähige Peroxide bilden.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P233-Behälter dicht verschlossen halten.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P402+P404-In einem geschlossenen Behälter an einem trockenen Ort aufbewahren.
- P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'