missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
p-Xylylendiamin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
50 g
Beschreibung
p-Xylylenediamine is
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
P-Xylyloldiamin ist
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
P-Xylyloldiamin ist
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht kompatibel mit Luft, Kohlendioxid und Oxidationsmitteln. Unter trockenem Inertgas lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | p-Xylylenediamine |
Schmelzpunkt | 59°C to 63°C |
Siedepunkt | 230°C (10 mmHg) |
Flammpunkt | 134°C (273°F) |
Menge | 2 g |
UN-Nummer | UN3259 |
Beilstein | 2206190 |
Empfindlichkeit | Air Sensitive |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 136.2 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'