missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Scientific Industries SI™ Packung mit 6 Metall-Klemmplatten zur Aufnahme von bis zu 3 Rohren

Artikelnummer. 10391132
Change view
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch:
28 bis 30 mm
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Außendurchmesser (metrisch) Schlauch unitSize
10391132 28 bis 30 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10391132 Lieferant Scientific Industries SI™ Lieferanten-Nr. 83041378
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Das Edelstahl-Klemmplatten-Zubehör lässt sich leicht an Roto-Shake Genie, Rotator Genie, Enviro-Genie und Inkubator Genie befestigen.

  • Packung mit 6 Metallklammern für bis zu 3 Röhrchen mit einem Durchmesser von 28 bis 30mm.
  • An der Magnetplattform dürfen maximal 8 Klemmplatten, 4 pro Seite, für die Verwendung mit Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Inkubator Genie befestigt werden.
  • An der Magnetplattform können maximal 12 Klemmplatten, 6 pro Seite, für die Verwendung mit dem Rotator Genie befestigt werden

Spezifikation

Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Modell Klemmplatte
Anschlusstypen Metallklammern
Typ Klemmplatte aus Metall
Material Edelstahl
Aufnahmevermögen 3 x 28 bis 30 mm Rohre/Platte
Zur Verwendung mit (Geräte) Roto-Shake Genie, Enviro-Genie oder Incubator Genie
Beschreibung Packung mit 6 Metallklammern für bis zu 3 Röhrchen
Außendurchmesser (angloamerikanisch) Schlauch 1,10 bis 1,18 in.
Außendurchmesser (metrisch) Schlauch 28 bis 30 mm
Höhe (metrisch) 25,4 mm
Höhe (angloamerikanisch) 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 5,5 in.
Länge (metrisch) 139,7mm
Breite (angloamerikanisch) 3 in.
Breite (metrisch) 76,2 mm
Form Rechteck
Farbe Silber
Jaw Type Fest
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.