missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Hohes Saugvermögen bis nahe an das Endvakuum
- Hohe Wasserdampfverträglichkeit durch wirksamen Gasballast; auch mit Gasballast noch sehr gutes Endvakuum
- Vakuumdicht abschaltend ohne Saugstutzenventil
- Lange Ölwechselintervalle durch großes nutzbaresÖlvolumen
- Einfache Wartung durch Teleskopbauweise
Spezifikation
Spezifikation
| Max. Vakuum | 2 x 10 -3 mbar |
| Steckertyp | CEE |
| Flussrate | 5,7 m³ /Std. |
| Pumpentyp | Drehschieber-Vakuumpumpe |
| Schutzart Gehäuse | IP 40 |
| Maximaler Druck | 1,1 bar |
| Spannung | 230 V |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?
