missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Flüssiges Paraffin, Pure, durchsichtig, d=0.83-0.86, Fisher Chemical
18.65 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
28.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22914" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
28.39 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23271" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Kunststoffbehälter
Beschreibung
Paraffinflüssigkeit, Pure, Water White, d=0,83-0,86
Spezifikation
Schmelzpunkt | -6°C |
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 310°C |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 500 mL |
Dampfdichte | >2 |
Viskosität | 7.4 to 14.5 at 40°C |
Physikalische Form | Flüssigkeit/Viskose Flüssigkeit |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Paraffin, liquid
- Gefahr
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'