missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Bohlender™ Schraubverschlüsse aus PBTP mit praktischer Rändelung
.78 EUR gültig bis 2024-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "21637" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Material:
Gehäuse TP220
Beschreibung
- TP220-Konstruktion
- Mit Silikon ausgekleidet
- GL-18
- Rot
- Ohne Mittelloch
Spezifikation
Verschlussauskleidung | Silikon |
Verschlussmaterial | TP 220 |
Farbe | Rot |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zum Verschließen von Flaschen und Gefäßen mit GL-Gewinde |
Material | Gehäuse TP220 |
Temperaturbereich (metrisch) | –42 bis 180 °C |
Gewindegröße (metrisch) | GL 18 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'