missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ PDZD9 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Artikelnummer. 18487388 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18487388 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18487388 Lieferant Novus Biologicals™ Lieferanten-Nr. H00255762T01

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Menge 0.1 mL
Inhalt und Lagerung Store at -80°C. Avoid freeze/thaw cycles.
Ziel PDZD9
Synonym C16orf65, chromosome 16 open reading frame 65, MGC50721, PDZ domain containing 9, PDZ domain-containing protein 9, PDZ domain-containing protein C16orf65
Gensymbol PDZD9
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.