missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heathrow Scientific Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen

Die Pearl™ ist eine Einkanalpipette mit einstellbarem Volumen und präzisem Liquid-Handling.

Marke:  Heathrow Scientific HS120100

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.23000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16320696

  • 191.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 18-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Das schlanke, ergonomische Design und der reduzierte Kolbendruck tragen dazu bei, die Wahrscheinlichkeit einer einseitigen Dauerbelastung zu verringern, da die Pipette mit nur 2/3 des Arbeitsdrucks der meisten Standardpipetten auskommt. Die Pearl™ wird nach den Standards getestet und mit einem Kalibrierzertifikat geliefert. Hergestellt gemäß ISO 08655 und GLP-Vorschriften.

  • Interne Metallteile für höhere Genauigkeit, Kalibrierungsstabilität und lange Lebensdauer
  • Einfache Volumeneinstellung mit Verriegelungslasche, um versehentliches Verstellen zu verhindern
  • Separater Spitzenabwurf
  • Große digitale Volumenanzeige
  • Mit Volumenbereich gekennzeichnet
  • Sowohl oben als auch auf der Seite sind farbcodierte Komponenten für eine schnelle visuelle Bestätigung
  • CE-zertifiziert
  • Autoklavierbar
Spezifikation

Spezifikation

CE
Pearl™ Pipette mit verstellbarem Volumen
Weiß
Nein
HS120100
Pearl™
Pipette mit manuell einstellbarem Volumen
3-Positionen, Ziffer
1 Box
7 cm
2,54 cm
26,04 cm
Weiß
Autoklavierbar
Geringer Kraftaufwand
ABS
1
Nicht steril
5 bis 50 µl
Hook
2,75 in.
1,00 in.
10,25 in.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote