missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
3M™ PELTOR™ ProTac™ III Sprechgarnitur
91.35 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "22912" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Modell:
PELTOR™ ProTac III Headset, Kopfband
PELTOR™ ProTac III Headset, Schutzhelm
PELTOR™ ProTac III schmales Headset, Kopfband
Rauschunterdrückung (NRR):
19 dB, 21 dB
23 dB
26 dB
Beschreibung
- Der Gehörschutz hilft, sich vor schädlichem Lärm zu schützen und gleichzeitig Umgebungsgeräusche zu wahrzunehmen
- Die integrierte schallpegelabhängige Funktion ermöglicht dem Träger das Hören von Umgebungsgeräuschen wie Gesprächen, Maschinengeräuschen und Warnsignalen
- 3,5-mm-Buchse zum Anschluss an Ihr Mobiltelefon oder 2-Wege-Radio, um den Anruf direkt im Ohr zu hören
- Die automatische Abschaltung schaltet das Headset nach 4 Stunden Nichtbenutzung aus, um Energie zu sparen. Eine Warnung bei niedrigem Akkustand informiert, wann Sie die Batterien wechseln müssen
- Sprachgesteuertes Menüsystem, sodass Sie Ihr Headset nicht abnehmen müssen
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Gehörschutzausführung | Ohrenschützer |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Landwirtschaft |
Modell | PELTOR™ ProTac III Headset, Kopfband |
Rauschunterdrückung (NRR) | 26 dB |
Produkttyp | Kommunikations-Headset mit Gehörschutz |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'