missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ MIKRO-PH-EINSTABMESSKETTE 6MM S7 S7
Useful for measuring potential of hydrogen ions. Fisherbrand™ Penetration pH Electrodes with Reinforced Tip are excellent for use on semi-solid substances.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.09000kg
Beschreibung
- verstärkt
- Ausgezeichnet für Paste, Sahne, Schinken, Wurst, Käse, Obst
- pH-Bereich von 0 bis 12
- Temperaturbereich 0 °C bis 80 °C
Spezifikation
S7 | |
0 bis 12 | |
25 mm |
Glas | |
0 °C bis 80 °C | |
5 mm |