missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Pentacen, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Beschreibung
Pentacene can be used as OPV device (Organo Photovoltaic) and as semiconductors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentacene kann als OPV-Gerät (Organo-Photovoltaik) und als Halbleiter verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern.
Pentacene kann als OPV-Gerät (Organo-Photovoltaik) und als Halbleiter verwendet werden.
Löslichkeit
Löslich in organischen Lösungsmitteln.
Hinweise
Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentacene |
Schmelzpunkt | 372°C to 374°C (sublimation) |
Menge | 250 mg |
Beilstein | 1912418 |
Empfindlichkeit | Air and light sensitive |
Merck Index | 14,7107 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in organic solvents. |
Formelmasse | 278.35 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'