missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluorpropionsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
Beschreibung
Pentafluoropropionic acid is used as an efficient catalyst for the preparation of dibenzo[a, j] xanthenes by condensation reaction of beta-naphthol with aryl aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Pentafluorpropionsäure wird als effizienter Katalysator für die Herstellung von Dibenzo[a, j] Xanthenen durch Kondensationsreaktion von Beta-Naphthol mit Arylaldehyden eingesetzt.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Pentafluorpropionsäure wird als effizienter Katalysator für die Herstellung von Dibenzo[a, j] Xanthenen durch Kondensationsreaktion von Beta-Naphthol mit Arylaldehyden eingesetzt.
Hinweise
Hygroskopisch. Inkompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starken Basen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Pentafluoropropionic acid |
Dichte | 1.576 |
Siedepunkt | 95°C to 97°C |
Geruch | Rancid |
Brechungsindex | 1.284 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 1773387 |
Empfindlichkeit | Hygroscopic |
Formelmasse | 164.03 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'