missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluor-1,3,5-Trimethylcyclohexan, Mischung von Isomeren, Tech., Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Beschreibung
It finds its application in the characterization of non-aqueous phase liquid/tracer interaction in support of a vadose zone partitioning interwell tracer test.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Findet seine Anwendung in der Charakterisierung nichtwässriger flüssiger Phase/Markierungssubstanz-Interaktion zur Unterstützung eines Interwell-Markierungssubstanztests zur Trennung der Vadose-Zone.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Findet seine Anwendung in der Charakterisierung nichtwässriger flüssiger Phase/Markierungssubstanz-Interaktion zur Unterstützung eines Interwell-Markierungssubstanztests zur Trennung der Vadose-Zone.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -68°C |
Dichte | 1.888 |
Siedepunkt | 125°C to 128°C |
Brechungsindex | 1.297 |
Menge | 10 g |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 450.07 |
Güte | Eigenschaften |
RUO – Nur für Forschungszwecke
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'