missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluor-(2-n-butyltetrahydrofuran), tech., enth. Perfluor-(2-n-propyltetrahydropyran), Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
250 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Es handelt sich um ein Reaktionsmedium mit beträchtlicher Kapazität zur Lösung von molekularem Sauerstoff wie bei der hochergiebigen Epoxidation von Alkenen in Gegenwart von Trimethylacetaldehyd.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Es handelt sich um ein Reaktionsmedium mit beträchtlicher Kapazität zur Lösung von molekularem Sauerstoff wie bei der hochergiebigen Epoxidation von Alkenen in Gegenwart von Trimethylacetaldehyd.
Löslichkeit
Nicht mischbar oder schwer in Wasser mischbar.
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran) |
Hinweise zum Prozentgehalt | enth. Perfluoro(2-n-Propyltetrahydropyran) |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible or difficult to mix in water. |
Formelmasse | 416.06 |
Güte | Eigenschaften |
Dichte | 1.77 |
Siedepunkt | 99°C to 107°C |
Menge | 10 g |
Brechungsindex | <1.3005 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'