missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluor(tetradecahydrophenanthren), Mischung aus Isomeren, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Beschreibung
Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) is used as a solvent in the preparation of co polymers obtained from emulsion polymerization of 2,3,3,3-tetrafluoroethylene and tetrafluoroethylene (TFE).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluor(Tetradecahydrophenanthren) wird als Lösungsmittel für die Herstellung von Co-Polymeren verwendet, die aus der Emulsionspolymerisierung von 2,3,3,3-Tetrafluorethylen und Tetrafluorethylen (TFE) gewonnen wurden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Lithium, Natrium-/Natriumoxiden, Kalium und Kalzium.
Perfluor(Tetradecahydrophenanthren) wird als Lösungsmittel für die Herstellung von Co-Polymeren verwendet, die aus der Emulsionspolymerisierung von 2,3,3,3-Tetrafluorethylen und Tetrafluorethylen (TFE) gewonnen wurden.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Lithium, Natrium-/Natriumoxiden, Kalium und Kalzium.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluoro(tetradecahydrophenanthrene) |
Namenshinweis | mixture of isomers |
Schmelzpunkt | -20°C |
Dichte | 2.03 |
Siedepunkt | 215°C |
Brechungsindex | 1.3348 |
Menge | 25 g |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
Formelmasse | 624.12 |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'