missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluorokerosin-L, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Anwendungen
Perfluorkerosin-L wird als Standard in der Massenspektrometrie verwendet. Es wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von 1,3-Oxazin-2-onen und Oxazolidin-2-onen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Perfluorkerosin-L wird als Standard in der Massenspektrometrie verwendet. Es wird als Lösungsmittel bei der Herstellung von 1,3-Oxazin-2-onen und Oxazolidin-2-onen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorokerosene-L |
Dichte | 1.86 |
Siedepunkt | 70°C to 200°C |
Brechungsindex | 1.299 |
Menge | 1 g |
Löslichkeitsinformationen | Immiscible with water. |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'