missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Perfluortetradecansäure, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Perfluorotetradecanoic acid is used for GC (Gas Chromatography) and LC (Liquid Chromatography) analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Perfluortetradecansäure wird für GC- (Gaschromatographie) und LC-Analysen (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Perfluortetradecansäure wird für GC- (Gaschromatographie) und LC-Analysen (Flüssigkeitschromatographie) verwendet.
Löslichkeit
Es ist unlöslich in Wasser.
Hinweise
Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von Hitze und Oxidationsmitteln fernhalten. Stabil unter empfohlenen Lagerbedingungen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorotetradecanoic acid |
Schmelzpunkt | 130°C to 132°C |
Siedepunkt | 192°C (60 mmHg) |
Menge | 1 g |
UN-Nummer | UN3261 |
Beilstein | 1811438 |
Löslichkeitsinformationen | It is insoluble in water. |
Formelmasse | 714.12 |
Reinheit (%) | 96% |
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'