Learn More
Perfluorotri-n-Butylamin, techn. 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Perfluorotri-n-butylamine is used in electronic applications viz. liquid burn-in, testing and vapor phase soldering processes. It acts as an indicator fluid to check the leakage and heat transfer fluid for thermal shock testing. It is an active component in fluosol, which is a substitute for artificial blood and fluorinert coolant liquids. Further, it is used as solvent for computer disc drive lubrication. In addition to this, it is used as a calibration chemical in gas chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Perfluorotri-n-Butylamin wird in elektronischen Anwendungen eingesetzt, z. B. in Prozessen zum Einbrennen, Testen und Dampfphasenlöten von Flüssigkeiten. Es dient als Indikatorflüssigkeit zur Überprüfung von Leckagen und als Wärmeträgerflüssigkeit für die Thermoschockprüfung. Es ist eine aktive Komponente in Fluosol, das künstliches Blut und fluorierte Kühlmittel ersetzt. Darüber hinaus wird es als Lösungsmittel für die Schmierung von Computerscheibenantrieben verwendet. Darüber hinaus wird es als Kalibrierchemikalie in der Gaschromatographie eingesetzt.
Löslichkeit
Mischbar mit Chloroform, Cyclohexan, Ethylether, Ethylacetat, Heptan, Kohlenstofftetrachlorid und Petrolether. Nicht mischbar mit Wasser, Methanol, Toluol, Isopropylalkohol, Benzol und Aceton.
Hinweise
Kühl lagern. Unverträglich mit Pulvermetallen und Alkalimetallen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Perfluorotri-n-butylamine |
Schmelzpunkt | -52°C |
Dichte | 1.88 |
Siedepunkt | 177°C to 180°C |
Brechungsindex | 1.289 |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1813883 |
Löslichkeitsinformationen | Miscible with chloroform,cyclohexane,ethyl ether,ethyl acetate,heptane,carbon tetrachloride and petroleum ether. Immiscible with water,methanol,toluene,isopropyl alcohol,benzene and acetone. |
Formelmasse | 671.1 |
Reinheit (%) | 90% |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only