missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
behr Labor-Technik™ PET-Flasche
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
2500 ml
3000 ml
Beschreibung
- Leicht und lebensmittelsicher
- Hohe chemische Beständigkeit
- Weitgehend diffusionssicher
- Temperaturbeständig von -40 … +60 °C
- Glasklar
- mit Verschluss aus weißem Polypropylen
- Glasklar
- Temperaturbeständig von -40 … +60 °C
- Weitgehend diffusionssicher
- Hohe chemische Beständigkeit
Spezifikation
Verschlussmaterial | Polypropylen |
Verschlusstyp | Kappe |
Höhe (metrisch) | 211 mm |
Produkttyp | Flasche |
Kapazität (metrisch) | 3000 ml |
Farbe | Kristallklar, Weiß |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittelecht |
Enthält | Kappe |
Material | PET |
Menge | 10/Packung |
Mehr anzeigen |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'