missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
Petrolether 80-100 °C, Extra Pure, SLR
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Farblos |
| Menge | 25 L |
| Verpackung | Metallbehälter |
| Physikalische Form | Flüssig |
| Dampfdruck | 200mbar at 20°C |
| Siedepunkt | 78°C |
| IUPAC-Name | 2-Methylpentan |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 80-100°C
- Gefahr
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?