missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan), Fisher Chemical
Click to view available options
Menge:
2.5 L
25 L
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Metallbehälter
Beschreibung
Petrolether, Pure, (Petroleumbenzin mit <15 % N-Hexan)
Spezifikation
Farbe | Farblos |
Siedepunkt | 38°C |
Menge | 2.5 L |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum Ether, (petroleum spirit with
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Reproduktionstoxizität Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
- Aspirationsgefahr Kategorie 1
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
- H373-Kann die Organe schädigen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- MIXTURE LIST-Enthält: Petroleum ether, Hexane
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'